80/20 6425 | Vòng bi tuyến tính, 3 khe, Kích thước 1-7/8 X 2-15/16 X 1-7/32 Inch, Nhôm | 2rcj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tuyến tính 80/20 6425, 3 khe, kích thước 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Vòng bi tuyến tính, 3 rãnh, Kích thước 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BLV phần: 6425Tham chiếu chéo: 2RCJ7
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
€83.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể2.937 "
Kích thước Bolt1 / 4-20
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.218 "
Thứ nguyên B0.312 "
Thứ nguyên C0.906 "
Kích thước D0.094 "
Thứ nguyên E1.624 "
Kích thước F0.156 "
Kích thước G1.312 "
Kích thước H0.306 "
Thứ nguyên J0.656 "
Thứ nguyên K0.156 "
Kích thước L2.936 "
Thứ nguyên M1.875 "
Thứ nguyên N0.938 "
Kích thước P (In.)0.438 "
Thứ nguyên Q0.343 "
Thứ nguyên R1.468 "
Thứ nguyên S1"
Thứ nguyên U0.265 "
Thứ nguyên V0.257 "
Kích thước W2.25 "
Thứ nguyên X1"
Thứ nguyên Y0.438 "
Kích thước Z0.406 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.312 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao1.218
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)1 / 4-20
Gắn lỗ0.257 "
Trung tâm lỗ lắp1"
Gắn lỗ Dia.0.257 "
Chiều cao tổng thể1.218 "
Chiều dài tổng thể1.875 "
Chiều rộng tổng thể2.937 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.255 "
Kích thước chủ đề#8 FHS
KiểuMặt bích đôi
Chiều rộng2.937 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8482105012
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
Vòng bi tuyến tính 80/20 6525, 3 khe, kích thước 2-13/16 x 4 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€114.08
80/20 25-6425 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Nhôm | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5NhômTrong sáng€84.84
80/20 40-6525 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5NhômTrong sáng€102.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6425 Vòng bi tuyến tính, 3 rãnh, Kích thước 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 inch, Nhôm
€83.55 /đơn vị