Apex 950-1x-5pk | Square Insert Bit #1 1 - Pk5 | 5rdu7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Mũi chèn vuông #1 1 - Gói 5 | AE6EKU 5RDU7

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Square Insert Bit #1 1 - Pack Of 5

Trong kho
Khoản mục: AE6EKU phần: 950-1X-5PKTham chiếu chéo: 5RDU7
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
€14.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm#1
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuGiải lao vuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Bit công suất vuông #2 1 - Gói 5 | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€10.97
APEX-TOOLS P-1408-5PK Vít 1/4 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€106.05
APEX-TOOLS P-1412-5PK Vít 3/8 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€167.03
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Vít 1/4 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€289.71
APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Vít 3/8 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFM 22PJ37 SZ-16-A-3-5PK3"3 / 8 "€313.73
APEX-TOOLS P-1416-5PK Vít 1/2 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€340.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 950-1X-5PK Square Insert Bit #1 1 - Pack Of 5
€14.60 /đơn vị