Apex Sz-16-a-3-5pk | Tuốc nơ vít 3/8 Vuông 7/16 Chuôi Pk5 | 22pj37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Vít 3/8 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFM 22PJ37

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít SZ-16-A-3-5PK Bit 3/8 Vuông 7/16 Cùm PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WFM phần: SZ-16-A-3-5PKTham chiếu chéo: 22PJ37
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
€313.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitGiải lao vuông
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể3"
Kích thước điểm3 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 7/16 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 950-1X-5PK Mũi chèn vuông #1 1 - Gói 5 | AE6EKU 5RDU7 950-1X-5PK1"#1€14.60
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Bit công suất vuông #2 1 - Gói 5 | AE6EKV 5RDU8 950-2X-5PK1"#2€10.97
APEX-TOOLS P-1408-5PK Vít 1/4 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WCL 22PH39 P-1408-5PK1.25 "1 / 4 "€106.05
APEX-TOOLS P-1412-5PK Vít 3/8 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WEB 22PH84 P-1412-5PK1.25 "3 / 8 "€167.03
APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Vít 1/4 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFF 22PJ29 SZ-14-A-3-5PK3"1 / 4 "€289.71
APEX-TOOLS P-1416-5PK Vít 1/2 Vuông 7/16 Chuôi PK5 | AG9WFQ 22PJ40 P-1416-5PK1.25 "1 / 2 "€340.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít SZ-16-A-3-5PK Bit 3/8 Vuông 7/16 Cùm PK5
€313.73 /đơn vị