80/20 40-6515 | Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm X 65.2mm X 71.9mm, Nhôm | 5jrw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-6515 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAL Mẫu: 40-6515Tham chiếu chéo: 5JRW2
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
€100.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Dia thùng.0
Loại mangĐỆM UHMW
Đường kính lỗ khoan.8.3mm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A71.83 mm
Thứ nguyên B19 mm
Thứ nguyên C8.99 mm
Kích thước D2.58 mm
Thứ nguyên E65.13 mm
Kích thước F52.83 mm
Kích thước G12.32 mm
Kích thước H6.15 mm
Thứ nguyên J52.83 mm
Thứ nguyên K11.99mm
Kích thước L75mm
Thứ nguyên M37.5 mm
Thứ nguyên N17.5mm
Kích thước P (In.)32.56mm
Thứ nguyên Q40 mm
Thứ nguyên S8.71 mm
Thứ nguyên T8.33 mm
Thứ nguyên U40 mm
Thứ nguyên V17.5 mm
Kích thước W9.53 mm
Thứ nguyên X17.42 mm
Công suất tải động0
Kết thúcanot hóa
Địa bích.0
Độ dày mặt bích12 mm
Lớp6105-T5
Chiều cao71.8
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Tối đa Pv0
Trung tâm lỗ lắp40 mm
Gắn lỗ Dia.8.3mm
Gắn bề mặt vào tâm trục0
Chiều cao tổng thể71.8mm
Chiều dài tổng thể75mm
Chiều rộng tổng thể65.1mm
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Góc khe (Độ)0
Chiều rộng khe8.12mm
Khả năng tải tĩnh0
Kích thước chủ đề#10 FHS
KiểuMặt bích đơn
UPC094718092631
Chiều rộng65.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6415 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "NhômTrong sáng€77.70
80/20 6515 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "NhômTrong sáng€106.97
80/20 25-6415 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmNhômTrong sáng€78.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-6515 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm
€100.47 /đơn vị