80/20 6515 | Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 2-13/16 X 2-1/2 X 2-3/4 Inch, Nhôm | 2rcj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6515 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Vòng bi tuyến tính, Lỗ phanh, Kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BLT phần: 6515Tham chiếu chéo: 2RCJ5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€111.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể2.5 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.75 "
Thứ nguyên B0.75 "
Thứ nguyên C0.375 "
Kích thước D0.125 "
Thứ nguyên E2.505 "
Kích thước F2.005 "
Kích thước G0.493 "
Kích thước H0.25 "
Thứ nguyên J2"
Thứ nguyên K0.5 "
Kích thước L2.812 "
Thứ nguyên M1.406 "
Thứ nguyên N0.656 "
Kích thước P (In.)1.253 "
Thứ nguyên Q1.5 "
Thứ nguyên S0.344 "
Thứ nguyên T0.328 "
Thứ nguyên U1.5 "
Thứ nguyên V0.656 "
Kích thước W0.375 "
Thứ nguyên X0.625 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.500 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao2.75 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể2.812 "
Chiều rộng tổng thể2.5 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.32 "
Kích thước chủ đề#10 FHS
KiểuMặt bích đơn
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6415 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "NhômTrong sáng€86.86
80/20 25-6415 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmNhômTrong sáng€85.94
80/20 40-6515 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmNhômTrong sáng€109.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6515 Vòng bi tuyến tính, Lỗ phanh, Kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm
€111.30 /đơn vị