80/20 25-6415 | Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm X 41.2mm X 49.8mm, Nhôm | 5jrw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-6415 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAJ Mẫu: 25-6415Tham chiếu chéo: 5JRW0
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
€78.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Đường kính lỗ khoan.6.3mm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A49.73 mm
Thứ nguyên B16.48 mm
Thứ nguyên C5.99 mm
Kích thước D1.8 mm
Thứ nguyên E41.12 mm
Kích thước F33.15 mm
Kích thước G7.8 mm
Kích thước H3.99 mm
Thứ nguyên J33.25 mm
Thứ nguyên K7.98mm
Kích thước L47mm
Thứ nguyên M23.5 mm
Thứ nguyên N11mm
Kích thước P (In.)20.56mm
Thứ nguyên Q25 mm
Thứ nguyên S6.53 mm
Thứ nguyên T6.3 mm
Thứ nguyên U25 mm
Thứ nguyên V11 mm
Kích thước W8.23 mm
Thứ nguyên X10.69 mm
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích8mm
Lớp6105-T5
Chiều cao49.75
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Trung tâm lỗ lắp25 mm
Gắn lỗ Dia.6.3mm
Chiều cao tổng thể49.75mm
Chiều dài tổng thể47mm
Chiều rộng tổng thể41.2mm
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe6.5mm
Kích thước chủ đề#8 FHS
KiểuMặt bích đơn
Chiều rộng41.2 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6415 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "NhômTrong sáng€77.70
80/20 6515 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, kích thước 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "NhômTrong sáng€106.97
80/20 40-6515 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmNhômTrong sáng€100.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-6415 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 3 rãnh, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm
€78.67 /đơn vị