80/20 40-2290 | Con lăn bánh xe Con lăn Dia. 54 triệu | 5jrx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-2290 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Con lăn bánh xe, Nylon PA sợi thủy tinh gia cố, màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AE4FBE Mẫu: 40-2290Tham chiếu chéo: 5JRX9
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
€58.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lăn
Loại mangỐng lót bằng đồng bôi trơn vĩnh viễn
MàuMàu xanh da trời
Thứ nguyên A54mm
Thứ nguyên B43 mm
Thứ nguyên C5 mm
Kích thước D40.25 mm
Thứ nguyên E19.5 mm
Kích thước F7.9 mm
Kích thước G5.8 mm
Thứ nguyên J12.92 mm
LớpK222-D
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Số vòng bi0
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Con lăn Dia.54mm
Vật liệu con lănNylon đen tự bôi trơn
Chiều rộng con lăn19.5
Chiều rộng con lăn19.5 mm
Cỡ bước chân5.5mm
đinh tánM10
đinh tánM10mm
Chiều dài chốt20 mm
Chiều dài chốt20mm
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề10.6mm
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
UPC040000002291

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8482105068
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DGiá cả
80/20 2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Bánh xe lăn, Ống lót bôi trơn, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 12022 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Bánh xe lăn, Vòng bi lăn kép, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA, Màu đen | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-2290 Con lăn bánh xe, Nylon PA sợi thủy tinh gia cố, màu xanh
€58.13 /đơn vị