80/20 2290 | Con lăn bánh xe Con lăn Dia. 2 Trong | 2rcz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2290 Bánh xe lăn, Ống lót bôi trơn, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 Bánh lăn, Ống lót bôi trơn, Sợi thủy tinh nylon PA được gia cố

Trong kho
Khoản mục: AC3BQZ phần: 2290Tham chiếu chéo: 2RCZ4
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
€45.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lăn
Loại mangỐng lót bằng đồng bôi trơn vĩnh viễn
MàuĐen
Thứ nguyên A2"
Thứ nguyên B1.625 "
Kích thước D1.5 "
Thứ nguyên E0.72 "
Kích thước F0.312 "
Kích thước G0.204 "
Thứ nguyên J0.485 "
LớpK222-D
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Số vòng bi0.000
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Con lăn Dia.2"
Vật liệu con lănNylon đen tự bôi trơn
Chiều rộng con lăn0.72 "
Cỡ bước chân0.188 "
đinh tán0.375 "
Chiều dài chốt0.75 "
Tài liệu học tậpThép carbon
Dia đề.3/16
Độ dài chủ đề0.375 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8482300040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DGiá cả
80/20 2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€42.08
80/20 25-2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.37
80/20 40-2290 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€59.05
80/20 12022 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€48.37
80/20 2280 Bánh xe lăn, Vòng bi lăn kép, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA, Màu đen | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2290 Bánh lăn, Ống lót bôi trơn, Sợi thủy tinh nylon PA được gia cố
€45.96 /đơn vị