80/20 2280 | Bánh xe lăn, Vòng bi lăn kép, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon Pa, Màu đen | 29pa32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2280 Bánh xe lăn, Vòng bi lăn kép, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA, Màu đen | AF8ZWL 29PA32

80/20 Bánh lăn 2280, Ổ lăn kép, Sợi thủy tinh nylon PA được gia cố, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF8ZWL phần: 2280Tham chiếu chéo: 29PA32
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
€60.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lăn
MàuĐen
Thứ nguyên A2"
Thứ nguyên B1.625 "
Thứ nguyên C0.875 "
Thứ nguyên E1.495 "
Kích thước F0.72 "
Kích thước G0.312 "
Kích thước H0.204 "
Thứ nguyên K0.485 "
LớpK222-D
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Dia đề.3/16
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3926305000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DGiá cả
80/20 2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Bánh xe lăn, Ống lót bôi trơn, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 Bánh lăn 2280, Ổ lăn kép, Sợi thủy tinh nylon PA được gia cố, Màu đen
€60.47 /đơn vị