80/20 25-2281 | Con lăn bánh xe Con lăn Dia. 37.5 triệu | 5jrx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Con lăn bánh xe, Nylon PA sợi thủy tinh gia cố, màu xanh

Trong kho
Khoản mục: AE4FBD Mẫu: 25-2281Tham chiếu chéo: 5JRX8
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
€51.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lăn
Loại mangỐng lót bằng đồng bôi trơn vĩnh viễn
MàuMàu xanh da trời
Thứ nguyên A37.5 mm
Thứ nguyên B28 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D28.41 mm
Thứ nguyên E11.6 mm
Kích thước F6.1 mm
Kích thước G2.74 mm
Thứ nguyên J8.97 mm
LớpK222-D
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Số vòng bi0
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Con lăn Dia.37.5mm
Vật liệu con lănNylon đen tự bôi trơn
Chiều rộng con lăn11.6
Chiều rộng con lăn11.6 mm
Cỡ bước chân4.75mm
đinh tánM8
đinh tánM8mm
Chiều dài chốt12 mm
Chiều dài chốt12mm
Tài liệu học tậpThép carbon
Độ dài chủ đề6.8mm
Kích thước chủ đềM6 x 1
UPC025100002280

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8482105068
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DGiá cả
80/20 2281 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Bánh xe lăn, Ống lót bôi trơn, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 40-2290 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu xanh | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Bánh xe lăn, cốt sợi thủy tinh nylon PA, màu đen | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Bánh xe lăn, Vòng bi lăn kép, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA, Màu đen | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-2281 Con lăn bánh xe, Nylon PA sợi thủy tinh gia cố, màu xanh
€51.90 /đơn vị