Mục | Xoay vòng 0 độ |
Loại mang | Vòng bi, Ống lót bằng đồng bôi trơn vĩnh viễn, UHMW PAD |
Màu khung | Xóa Anodize |
Phanh | Bên , Trên |
Màu | Trong sáng |
Bằng cấp | 45, 90 |
Thứ nguyên A | 25 mm |
Kích thước AA | 0.406", 0.5", 0.625", 0.75", 10.64 mm, 10.69 mm, 12.5 mm, 17.42 mm, 20 mm |
Kích thước AB | 0.406", 0.625", 10.69 mm, 17.42 mm |
Thứ nguyên B | 75 mm |
Thứ nguyên C | 39.3 mm |
Kích thước D | 25 mm |
Thứ nguyên E | 25 mm |
Kích thước F | 31.88 mm |
Kích thước G | 0.12", 0.163", 0.187", 0.188", 0.188", 0.19", 0.204", 0.25", 0.257", 0.266", 0.281", 0.306", 0.312", 0.313" , 0.328", 0.397", 0.398 " , 0.406" , 0.438", 0.493", 0.5", 0.544" , 0.616" , 0.617" , 0.625" , 0.656" , 0.688" , 0.75" , 0.875" , 0.942", 0.971 1", 1.31", 1.312", 1.426", 1.464", 1.5", 1.6", 1.875mm, 10", 10.31mm, 10.8mm, 11.26mm, 11mm, 12.32mm, 12.5mm, 15.67mm, 15.97mm, 17.36mm , 17.48 mm , 18 mm , 2mm, 2.005", 2.1", 2.125", 2.15", 2.318", 2.74", 2.81 mm, 2.875", 20", 22 mm, 22.9 mm, 23 mm, 25 mm, 25.4 mm, 29.08 mm, 3. 3.505 mm , 30 " , 33.15" , 36mm , 38.1mm , 38.2mm , 4mm , 4.31mm , 40mm , 45" , 47mm , 5.8mm , 50mm , 52.82mm , 58.32mm , 6mm , 6.48mm , 6.8mm , 7.8mm , 7.94 mm, 76 mm, 8.3 mm, 8.5 mm, 8.9 mm, 80 mm, 9.5 mm, 93.01 mm, XNUMX mm, XNUMX mm |
Kích thước H | 0.156", 0.166", 0.187", 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36", 0.493" , 0.5", 0.75", 0.875" , 0.971", 1", 1.062", 1.063", 1.312", 1.463", 1.464", 1.5", 1.625", 10 mm, 117.48 mm, 12 mm, 12.32 mm, 12.5 mm, 13.51 mm , 16 mm , 19 mm, 2", 20 mm, 25 mm, 3 mm, 3", 3.5 mm, 3.99 mm, 30 mm, 4.625", 40.15 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 6.15 mm, 6.2 mm, 6.8 mm, 7 mm, 7.8 mm, 8.3 mm, 8.33 mm, 80 mm, 9 mm |
Thứ nguyên J | 0.082", 0.094", 0.125", 0.187", 0.188", 0.203", 0.23", 0.25", 0.281", 0.328", 0.365", 0.469", 0.485", 0.53" , 0.654", 0.656", 0.686" , 0.748", 0.937", 1", 1.312", 1.377", 1.5", 1.563", 11.6 mm, 12.92 mm, 130.18 mm, 16.47 mm, 16.48 mm, 17.42 mm, 18.5 mm, 19mm, 2", 2.06 " , 2.375", 29.9 mm, 3", 33.25 mm, 34.5 mm, 37 mm, 40 mm, 5.125", 50 mm, 52.83 mm, 6 mm, 6.4 mm, 6.8 mm, 7.76 mm, 8.3 mm, 8.97 mm, 80 mm, 9 mm, 9.72 mm, R 0.098" x 0.354", R 0.098" x 0.472" |
Thứ nguyên M | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1", 1.125", 1.406", 1.5" , 1.875", 100 mm , 160 mm, 2.5", 2.812", 23.5 mm, 25 mm, 3", 3.18 mm, 3.3 mm, 37.5 mm, 4", 4.125", 40 mm, 47 mm, 6", 62.5 mm, 7 mm, 75 mm, 8 mm/10 mm, 80 mm, 88 mm |
Thứ nguyên Q | 0.343", 0.375", 0.5", 1", 1.469", 1.5", 1.875", 2", 2.812", 25 mm, 37.13 mm, 40 mm, 51.66 mm, 8.48 mm, 9.5 mm |
Thứ nguyên R | 0.344", 0.375", 1", 1.468", 1.5", 2", 25 mm, 37.05 mm, 4", 40 mm, 51.56 mm, 6", 8.48 mm, 9.5 mm |
Thứ nguyên S | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.53 mm, 8.71 mm |
Thứ nguyên T | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
Thứ nguyên U | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 1", 1.5", 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm, 8.71 mm |
Thứ nguyên V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1", 1.5", 11 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40 mm, 6.3 mm, 6.53 mm, 8.33 mm , 8.71mm |
Kích thước W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25", 20 mm, 3.25", 4.75", 57.12 mm, 6.3 mm, 6.53 mm , 8.23 mm , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Thứ nguyên X | 0.343", 0.375", 0.406", 0.625", 1", 1.5", 10.69 mm, 124.31 mm, 17.42 mm, 2.25", 25 mm, 3.25", 4.75", 40 mm, 57.12 mm, 8.23 mm, 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Thứ nguyên Y | 0.406", 0.438", 0.625", 0.656", 1", 1.5", 10.69 mm, 11 mm, 17.42 mm, 17.5 mm, 25 mm, 40 mm |
Kích thước Z | 0.406", 0.438", 0.5", 0.625", 0.656", 0.75", 1", 1.5", 10.64 mm, 11 mm, 12.5 mm, 17.42 mm, 17.5 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Độ dày tấm đệm | 1-4mm, 2-6mm, 4-6mm |
Lớp | 6105-T5 |
Kích thước lỗ | 0.201 ", 0.281" |
Tải trọng | 1000 bảng Anh. , 113.64kg , 125 Lbs. , 1701kg , 2268kg , 2300 lbs. , 250 lbs. , 317kg , 3750 lbs. , 453kg , 5000 lbs. , 68kg , 70 lbs. |
Bôi trơn | Lau khô |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Tải | 18kg, 30 Nm/ 22 ft. lbs. , 34kg , 40 lbs. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. , 70 lbs. |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông, 70326.5 N/sq. mm |
Lực quán tính | 0.0442 in4 , 0.0492 in4 , 0.1765 in4 , 0.1772 in4 , 0.1853 in4 , 0.1921 in4 , 0.2542 in4 , 0.2631 in4 , 0.5509 in4 , 0.6826 cm4 , 1.7726 cm4 , 13.787 cm4 , 13.9604 cm4 , 171.6341 cm4 , 2.6861 cm4 , 2.7221 cm4 , 21.1231 cm4 , 3.4133 in4 , 36.3307 cm4 , 9.2029 cm4 , 9.3983 cm4 |
Momen quán tính - IX | 0.0443 in4 , 0.166 in4 , 0.1729 in4 , 0.3078 in4 , 0.9711 in4 , 1.3847 in4 , 1.3881 in4 , 1.8042 in4 , 1.8127 in4 , 104.2072 cm4 , 1111.9793 cm 4 , 12.1714 cm4 , 132.0109 cm4 , 178.4968 cm4 , 19.6933 cm4 , 2.6959 in4 , 22.03 in4 , 3.4133 in4 , 306.3198 cm4 , 4.5357 cm4 , 5.6929 in4 , 6.9991 cm4 , 66.4788 cm4 , 68.1908 cm4 , 69.7265 cm4 , 71.8926 cm4 , 8.5389 cm4 , 8.6050 4 cm8.6303 , 4 cm8.7059 , 4 cm8.8452 , 4 cm9.0094 , 4 cm97.6617 , 4 cmXNUMX |
Momen quán tính - IY | 0.0541 4 cm0.0833 , 4 cm0.1238 , 4 cm0.1665 , 4 cm0.173 , 4 cm0.3935 , 4 cm0.4061 , 4 in0.4824 , 4 cm0.4957 , 4 cm0.5897 , 4 cm0.7097 , 4 cm1.2133 , 4 cm16.3044 , 4 cm16.4684 , 4 cm16.6107 , 4 cm179.4968 , 4 in18.7791 , 4 2.6959 cm4 , 25.2637 cm4 , 25.2917 cm4 , 3.1966 cm4 , 3.4133 cm4 , 322.7985 cm4 |
Số lượng lỗ | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Chất liệu pad | Nhựa UHMW |
Quy trình xét duyệt | Xay xát |
Chiều dài chứng khoán | 1841.5mm, 2m, 72.5" |
Chiều dài chốt | 0.5", 0.75", 12 mm, 20 mm, 40 mm |
Tài liệu học tập | Thép carbon |
Diện tích bề mặt | 0.2228 inch vuông, 0.2889 inch vuông, 0.355 inch vuông, 0.435 inch vuông, 0.437 inch vuông, 0.482 inch vuông, 0.483 inch vuông, 0.7806 inch vuông, 0.787 inch vuông .in. . , 0.827 cm vuông , 0.844 cm vuông , 0.882 cm vuông , 0.896 cm vuông , 1.138 cm vuông , 1.140 cm vuông , 1.152 cm vuông , 1.228 cm vuông , 1.591 cm vuông , 1.682 cm vuông, 1.722 cm vuông, 10.982 inch vuông, 11.074 cm vuông, 11.174 cm vuông, 12.532 cm vuông, 12.615 inch vuông, 13.743 cm vuông, 15.332 cm vuông, 2.036 cm vuông . cm , 2.077 cm vuông , 2.659 cm vuông , 2.746 cm vuông , 2.75 cm vuông , 2.763 cm vuông , 20.014 cm vuông , 21.927 cm vuông , 23.573 cm vuông , 3.002 cm vuông , 3.144 cm vuông, 3.212 cm vuông, 3.528 cm vuông. trong , 4.857 cm vuông , 43.49 cm vuông , 5.167 cm vuông , 5.541 cm vuông , 5.75 cm vuông , 5.8266 cm vuông , 5.954 cm vuông , 5.963 cm vuông |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0-150 độ. F |
Dia đề. | 1/4, 1/4 SHCS, 10-32 FHSCS, 3/16, 5/16, 5/16 SHCS, 5/32 |
Độ dài chủ đề | 0.31", 0.375", 10.6mm, 25mm, 6.8mm |
Kích thước chủ đề | #10 FHS, #8 FHS, 1/2"-13, 1/4"-20, 1/4"-20 SHCS, 10-32 x 0.75 SHCS, 3/8"-16, 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18mm SHCS , M6 , M6 x 1 , SHCS M6 x 20mm, M8, M8 x 1.25, M8 x 30mm SHCS, M8 x 45 mm |
Loại sợi | Chủ đề đầy đủ |
Kiểu | Mặt bích đôi, Đôi dài, Đôi ngắn, Đôi mặt bích đôi, Không có bu lông, Mặt bích đôi chu kỳ cao, Mặt bích đơn chu kỳ cao, Con lăn, Mặt bích đơn, Lắp ráp mặt bích đơn, Dài đơn, Ngắn đơn, Mặt bích đôi đơn, Không có bu lông, Hình vuông, Không có bu lông, rãnh chữ T |
UPC | 025419000076 |
Màu bánh xe | Màu xanh đen |
Yield Strength | 241.1 N/ mm vuông, 35000 psi |