80/20 4197 | Trục, 0 Độ, Kích thước 3-1/64 X 3-1/32 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4197 Trục, 0 Độ, Kích thước 3-1/64 x 3-1/32 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQM 2RCY2

80/20 4197 Xoay, 0 độ, Kích thước 3-1/64 x 3-1/32 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BQM phần: 4197Tham chiếu chéo: 2RCY2
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
€36.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay vòng 0 độ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B3.01 "
Thứ nguyên C1.63 "
Kích thước D1"
Thứ nguyên E1"
Kích thước F1.275 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610100030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 4397 Trục, 0 Độ, Kích thước 4-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Nhôm€40.45
80/20 25-4197 Trục, 0 Độ, 75mm x 76.2mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmNhôm€35.52
80/20 40-4397 Trục, 0 độ, 120mm x 120.7mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmNhôm€35.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4197 Xoay, 0 độ, Kích thước 3-1/64 x 3-1/32 inch, Nhôm, Trong suốt
€36.16 /đơn vị