Dòng WIDIA GT31, Vòi sáo xoắn ốc
Phong cách | Mô hình | Độ dài chủ đề | Danh sách số | Số lượng sáo | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT31 | 1.187 " | GT31 | 5 | 6 5 / 16 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | €361.73 | |
A | GT31 | 1.375 " | GT31 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50mm | 6HX | 25mm | M33 | €1,168.44 | |
A | GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | €100.68 | |
A | GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | €162.75 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | €102.11 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT31 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | €76.81 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | €100.70 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | €87.74 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | €116.68 | |
A | GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | €122.21 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tờ giấy nhám
- Bộ dụng cụ kẹp
- Găng tay kiểm tra và Bộ lót găng tay
- Cơ khí truyền động
- Phụ kiện cây leo
- Giấy nhám
- Quạt ống và phụ kiện
- Gạch trần và cách nhiệt
- Chốt Hasps và Bản lề
- Kiểm tra bê tông
- PANDUIT Ống dây điện tường rắn
- ARLINGTON INDUSTRIES Vít trong đầu nối, One Piece
- SQUARE D Dòng MGN, Bộ ngắt mạch thu nhỏ
- APOLLO VALVES Van cầu dòng 60B-700
- BALDOR MOTOR Đóng Động cơ bơm ghép nối, Loại TCZ, Bằng chứng nhỏ giọt mở, Một pha
- MARTIN SPROCKET Ống lót côn 2517
- FANTECH Động cơ sê-ri MOT
- HUMBOLDT Bộ máy nhất quán Vicat
- TIMKEN Vòng bi công suất tối đa
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, E50M, đàn hồi