80/20 25-4138 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, 50mm X 47mm X 50mm, Nhôm | 5jru2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4138 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm | AE4EZP 5JRU2

80/20 25-4138 Giá đỡ góc trong có rãnh, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4EZP Mẫu: 25-4138Tham chiếu chéo: 5JRU2
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
€18.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50 mm
Thứ nguyên B50 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D25 mm
Thứ nguyên E12.7 mm
Kích thước F47 mm
Kích thước G11mm
Kích thước H12.5 mm
Thứ nguyên J6.8 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8
UPC025413000089

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 40-4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 Inch, Nhôm | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53
80/20 4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€24.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4138 Giá đỡ góc trong có rãnh, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm
€18.94 /đơn vị