80/20 4338 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 X 2-13/16 X 3 Inch, Nhôm | 5jrv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm | AE4FAH 5JRV9

80/20 4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAH phần: 4338Tham chiếu chéo: 5JRV9
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
€24.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A3"
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D1.5 "
Thứ nguyên E0.75 "
Kích thước F2.812 "
Kích thước G0.656 "
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên J0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 25-4138 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€18.94
80/20 40-4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 Inch, Nhôm | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4338 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 inch, Nhôm
€24.77 /đơn vị