ATRIX INTERNATIONAL Máy hút bụi ba lô dùng pin VACBP36V-GR 71 Cfm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút bụi ba lô dùng pin HEPA |
Air Flow | 71 cfm |
amps | 13.5 |
đường kính | 23 " |
Tuýt lọc | HEPA |
Chiều cao | 34 " |
Ống Dia. | 1.25 " |
Chiều dài ống | 6ft. |
Hz | 60 |
Khối lượng tịnh | 18.2 lb |
Số giai đoạn động cơ | 1 giai đoạn |
Đỉnh HP | 0.6701 |
Mức âm thanh | 65 |
Áp suất tĩnh | 55 " |
Kích thước bể | 8 qt. |
UPC | 838067000721 |
điện áp | 36 |
Chính sách bảo hành | 1 năm |
Watts | 500 |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 8508110000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.