80/20 25-4136 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm X 22mm X 50mm, Nhôm | 5jru0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 Giá đỡ góc trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4EZM Mẫu: 25-4136Tham chiếu chéo: 5JRU0
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
€13.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 4 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50 mm
Thứ nguyên B50 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D11 mm
Thứ nguyên E12.7 mm
Kích thước F22 mm
Kích thước G12.5 mm
Kích thước H25mm
Thứ nguyên J6.8 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DLớpGiá cả
80/20 40-4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 2 x 7/8 x 2 Inch, Nhôm | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 Inch, Nhôm | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4136 Giá đỡ góc trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm
€13.82 /đơn vị