80/20 40-4336 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm X 36mm X 80mm, Nhôm | 5jru1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Giá đỡ góc trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4EZN Mẫu: 40-4336Tham chiếu chéo: 5JRU1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€15.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 4 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A80 mm
Thứ nguyên B80mm
Thứ nguyên C6 mm
Kích thước D18 mm
Thứ nguyên E20 mm
Kích thước F36 mm
Kích thước G20mm
Kích thước H40mm
Thứ nguyên J8.3 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DLớpGiá cả
80/20 25-4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 2 x 7/8 x 2 Inch, Nhôm | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 Inch, Nhôm | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-4336 Giá đỡ góc trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm
€15.74 /đơn vị