80/20 4336 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 X 1-5/16 X 3 Inch, Nhôm | 5jrv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 Inch, Nhôm | AE4FAF 5JRV7

80/20 4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAF phần: 4336Tham chiếu chéo: 5JRV7
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
€17.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 4 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A3"
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D0.656 "
Thứ nguyên E0.75 "
Kích thước F1.312 "
Kích thước G0.75 "
Kích thước H1.5 "
Thứ nguyên J0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7604291000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BKích thước DLớpGiá cả
80/20 25-4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 50mm x 22mm x 50mm, Nhôm | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 40-4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, 80mm x 36mm x 80mm, Nhôm | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4136 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 2 x 7/8 x 2 Inch, Nhôm | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4336 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 4 lỗ, Kích thước 3 x 1-5/16 x 3 inch, Nhôm
€17.04 /đơn vị