Vibco Bvs-130 | Máy Rung Khí Nén 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | 6l752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO BVS-130 Máy rung khí nén 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752

VIBCO Máy rung khí nén BVS-130 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE9NXZ phần: BVS-130Tham chiếu chéo: 6L752
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
€313.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Loại mangQuá khổ
Dung lượng thùng750 lb
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 80psi67
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng75 lb
Vật liệu vỏGang thep
Cổng đầu vào1 / 8 "NPT
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Đĩa gắnBán riêng
Bao tay dầy1A326
Cổng ra1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể2.625 "
Chiều dài tổng thể4.875 "
Chiều rộng tổng thể1.875 "
Tốc độ @ 60 psi8000 vpm
Tốc độ @ 80 psi10,500 vpm
Loại máy rungTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO BVS-160 Máy rung khí nén 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€354.66
Máy rung khí nén VIBCO BVS-510F 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€820.72
Máy rung khí nén VIBCO BVS-510FS 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Máy rung khí nén 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-190 Máy rung khí nén 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€379.76
VIBCO BVS-250 Máy rung khí nén 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€423.92
VIBCO BVS-320 Máy rung khí nén 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755 BVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€505.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén BVS-130 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi
€313.25 /đơn vị