80/20 25-4114 | Giá đỡ góc bên trong 8 lỗ | 5jrn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYA 5JRN6

80/20 25-4114 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYA Mẫu: 25-4114Tham chiếu chéo: 5JRN6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€11.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50 mm
Thứ nguyên B50 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D12.5 mm
Thứ nguyên E11 mm
Kích thước F25 mm
Kích thước G47 mm
Kích thước H6.8 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8
UPC999569641338

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtKết thúcMàuGiá cả
80/20 4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "Nhômanot hóaTrong sáng€14.88
80/20 4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "Nhômanot hóaTrong sáng€18.19
80/20 40-4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmNhômanot hóaTrong sáng€17.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4114 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt
€11.35 /đơn vị