80/20 4114 | Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 X 1-7/8 X 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BPT phần: 4114Tham chiếu chéo: 2RCW2
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
€14.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2"
Thứ nguyên B2"
Thứ nguyên C0.188 "
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.438 "
Kích thước F1"
Kích thước G1.875 "
Kích thước H0.281 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302416080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtKết thúcMàuGiá cả
80/20 4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "Nhômanot hóaTrong sáng€17.80
80/20 25-4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmNhômanot hóaTrong sáng€13.66
80/20 40-4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmNhômanot hóaTrong sáng€17.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 inch, Nhôm, Trong suốt
€14.52 /đơn vị