80/20 40-4304 | Giá đỡ góc bên trong 8 lỗ | 5jrp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYN 5JRP8

80/20 40-4304 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYN Mẫu: 40-4304Tham chiếu chéo: 5JRP8
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
€17.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 8 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A80 mm
Thứ nguyên B80mm
Thứ nguyên C6 mm
Kích thước D20 mm
Thứ nguyên E18 mm
Kích thước F40 mm
Kích thước G76 mm
Kích thước H8.3 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8
UPC610074057581

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtKết thúcMàuGiá cả
80/20 4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 2 x 1-7/8 x 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPT 2RCW2 41142"2"0.188 "Nhômanot hóaTrong sáng€14.88
80/20 4304 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, Kích thước 3 x 2-13/16 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "Nhômanot hóaTrong sáng€18.19
80/20 25-4114 Giá đỡ góc bên trong, 8 lỗ, 50mm x 47mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmNhômanot hóaTrong sáng€11.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-4304 Giá đỡ góc trong, 8 lỗ, 80mm x 76mm x 80mm, Nhôm, Trong suốt
€17.29 /đơn vị