HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break, Công tắc giới hạn chống cháy nổ
Phong cách | Mô hình | Chiều dài thiết bị truyền động | Vị trí thiết bị truyền động | Kiểu truyền động | Phong trào | Lực lượng điều hành | Du lịch | Đầu vào dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4L | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW | 4 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ | 3/4 "-14 NPT ống dẫn | €799.39 | |
A | LSXA7L | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW | 4 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €650.00 | |
A | LSXN7L | - | Bên | Đầu quay, không có đòn bẩy | CW / CCW được duy trì | 4 in.- lb. | Pretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 35 độ | 1/2 "-14 NPT ống dẫn | €2,167.24 | |
B | LSXD4L | 2.7 " | Áo sơ mi | Pít tông, con lăn | tuyến tính | 4 lb | Pretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.020 in. | 3/4 "-14 NPT ống dẫn | €2,032.18 | |
C | LSXC4L | 2.31 " | Áo sơ mi | con bạc đánh lớn | tuyến tính | 4 lb | Pretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.020 in. | 3/4 "-14 NPT ống dẫn | €1,399.78 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện van
- Sơn phủ
- Phụ kiện thanh nối đất
- Nhãn chỉ báo hư hỏng
- Công tắc tường không dây
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- Thiết bị làm sạch cống
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Kho chính
- Que hàn và dây
- IDEAL Hộp đựng dụng cụ có khóa kéo mềm
- LABELMASTER Nhãn tên vận chuyển
- BRADY Dòng 9714, Nhãn chữ
- INSTOCK Pegboard, Treo tường, 32 Chốt
- APOLLO VALVES 92-100 Series Van bi Unibody bằng thép carbon
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Chế tạo Phù hợp 15 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x Spigot
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 Van bi điện công nghiệp, Ổ cắm, EPDM
- MAGLINER Chân đế bánh xe
- JB INDUSTRIES Bộ điều hợp sạc chất lỏng
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BM-D, Kích thước 842, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm