Honeywell Lsxa7l | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12v020 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSXA7L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZJ 12V020

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXA7L

Trong kho
Khoản mục: AA4MZJ phần: LSXA7LTham chiếu chéo: 12V020
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
€691.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnClass1, Division1, Groups B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
Đăng ký thông tin2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break
Độ sâu2.44 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao5.75 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 7, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ đến 250 độ F
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng2"
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchĐầu vào dâyGiá cả
HONEYWELL LSXA4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZH 12V019 LSXA4L-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW4 in.- lb.Pretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 7 độ3/4 "-14 NPT ống dẫn€879.89
HONEYWELL LSXC4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "Áo sơ micon bạc đánh lớntuyến tính4 lbPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.020 in.3/4 "-14 NPT ống dẫn€1,488.39
HONEYWELL LSXD4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "Áo sơ miPít tông, con lăntuyến tính4 lbPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.020 in.3/4 "-14 NPT ống dẫn€2,236.83
HONEYWELL LSXN7L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZW 12V038 LSXN7L-BênĐầu quay, không có đòn bẩyCW / CCW được duy trì4 in.- lb.Pretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 35 độ1/2 "-14 NPT ống dẫn€2,385.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXA7L
€691.15 /đơn vị