3m Fp-301-2" 100' | Ống co nhiệt 100ft 500-1000kcmil Bl | 4nkv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M FP-301-2 100 Ống Co Nhiệt 100Ft 500-1000kcmil BL | AD8YLM4NKV6

3M FP-301-2" Ống co nhiệt 100' 100Ft 500-1000kcmil BL

Trong kho
Khoản mục: AD8YLM phần: FP-301-2 "100 'Tham chiếu chéo: 4NKV6
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
€527.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
Dải cáp500 đến 1000 kcmil
MàuMàu xanh da trời
ID sau khi thu hẹp1"
ID trước khi thu hẹp2"
Chiều dài100ft.
Vật chấtPolyolefin linh hoạt
Tối đa Vôn600
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.212 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 275 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.045 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây500 đến 1000 kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.56
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)53.34
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày của tường sau khi thu nhỏDải cápMàuChiều rộngPhạm vi dâyID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiGiá cả
3M FP301-1/16-6"-Đen PK100 Co Nhiệt Linh Hoạt 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Đen0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.40
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Co Nhiệt Linh Hoạt 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Trong sáng0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.16
3M FP301-3/64-6"-Đen PK100 Co Nhiệt Linh Hoạt 0.046 Inch, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Đen0.046 "In0.023 "0.046 "6"€8.10
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/32" PK25 48 inch 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 đến 26 AWGTrong sáng-28 đến 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€117.69
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/16" PK25 48 Inch 20-18 AWG Đen, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 đến 18 AWGĐen-20 đến 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€135.69
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/4" PK12 48In 4-3/0 AWG Đen, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 đến 3/0 AWGĐen-4 đến 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/4" PK12 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 đến 3/0 AWGTrong sáng-4 đến 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FP-301-2" Ống co nhiệt 100' 100Ft 500-1000kcmil BL
€527.35 /đơn vị