<span Class='notranslate'>3m </span> Fp301-1/16-6"-clear Pk100 | Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | 40l343 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M FP301-1/16-6-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343

3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PUN Model: FP301-1/16-6"-Clear PK100Tham chiếu chéo: 40L343
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
€9.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
MàuTrong sáng
ID sau khi thu hẹp0.031 "
ID trước khi thu hẹp0.063 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyolefin linh hoạt
Tối đa Vôn900
Tỷ lệ co lại2:1
Co nhiệt độ.212 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-131 đến +275 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.017 "
Loại tườngTường mỏng
Chiều rộng0.063 "
Phạm vi dâyIn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày của tường sau khi thu nhỏDải cápMàuChiều rộngPhạm vi dâyID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiGiá cả
3M FP301-1/16-6"-Đen PK100 Co Nhiệt Linh Hoạt 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Đen0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.40
3M FP301-3/64-6"-Đen PK100 Co Nhiệt Linh Hoạt 0.046 Inch, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Đen0.046 "In0.023 "0.046 "6"€8.10
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/32" PK25 48 inch 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 đến 26 AWGTrong sáng-28 đến 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€117.69
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/16" PK25 48 Inch 20-18 AWG Đen, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 đến 18 AWGĐen-20 đến 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€135.69
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/4" PK12 48In 4-3/0 AWG Đen, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 đến 3/0 AWGĐen-4 đến 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
Ống co nhiệt 3M FP-301-3/4" PK12 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 đến 3/0 AWGTrong sáng-4 đến 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28 đến 26 AWGĐen-28 đến 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.€114.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk
€9.16 /đơn vị