3m 33137 | Đai Nhám 1/2 Inch WX 24 Inch Chiều Dài Ao 160gr | 5phx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng nhám 3M 33137 1/2 inch W x 24 inch Dài Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9

3M 33137 Đai Chà Nhám 1/2 Inch W x 24 Inch Dài Ao 160gr

Trong kho
Khoản mục: AE6BMM phần: 33137Tham chiếu chéo: 5PHX9
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
€7.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngX
Màumàu xám
LớpRất ổn
Bụi bặm160
Chiều dài24 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mài mònVật liệu sao lưuMàuBụi bặmChiều dàiChiều rộngGiá cả
Đai chà nhám 3M 09650 3 x 10-11/16 Vải không dệt Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650Không dệtNylonMàu xanh da trời-10 11 / 16 "3"€374.60
Đai Chà Nhám 3M 26555 2 Inch W x 48 Inch Dài Ao 240g, 50 Pk | AB9WMA 2FVC8 26555Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảinâu24048 "2"€314.67
Đai chà nhám 3M 26513 6 Inch W x 48 Inch Dài Ao 240g, 20 Pk | AB9YNC 2GJW2 26513Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảinâu24048 "6"€361.83
Đai chà nhám 3M 25785 2 W x 132 Inch Dài Ao 240g, 50 Pk | AC2EEM 2JEA8 25785Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảinâu240132 "2"€898.49
Đai chà nhám 3M 04283 6w x 48 L Vải không dệt Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283Không dệtNylonMàu xanh da trời-48 "6"€788.30
Băng nhám 3M 05643 3.5wx 15.5 L Ao Vfn không dệt | AE2WDY 4ZR40 05643Không dệtNylonMàu xanh da trời-15.5 "3.5 "€56.66
Băng nhám 3M 08856 1 / 2w x 18 L Ao Vfn không dệt | AE2WEM 4ZR56 08856Không dệtNylonMàu xanh da trời-18 "1 / 2 "€12.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 33137 Đai Chà Nhám 1/2 Inch W x 24 Inch Dài Ao 160gr
€7.69 /đơn vị