3m 26555 | Đai Nhám 2 Inch WX 48 Inch Dài Ao 240g, 50 Pk | 2fvc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai Chà Nhám 3M 26555 2 Inch W x 48 Inch Dài Ao 240g, 50 Pk | AB9WMA 2FVC8

3M 26555 Đai chà nhám 2 Inch W x 48 Inch Chiều dài Ao 240g, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WMA phần: 26555Tham chiếu chéo: 2FVC8
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
€314.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngX
Màunâu
LớpRất ổn
Bụi bặm240
Chiều dài48 "
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.06
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS76169990900
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mài mònVật liệu sao lưuMàuBụi bặmChiều dàiChiều rộngGiá cả
Đai chà nhám 3M 09650 3 x 10-11/16 Vải không dệt Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650Không dệtNylonMàu xanh da trời-10 11 / 16 "3"€374.60
Đai chà nhám 3M 26513 6 Inch W x 48 Inch Dài Ao 240g, 20 Pk | AB9YNC 2GJW2 26513Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảinâu24048 "6"€361.83
Đai chà nhám 3M 25785 2 W x 132 Inch Dài Ao 240g, 50 Pk | AC2EEM 2JEA8 25785Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảinâu240132 "2"€898.49
Đai chà nhám 3M 04283 6w x 48 L Vải không dệt Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283Không dệtNylonMàu xanh da trời-48 "6"€788.30
Băng nhám 3M 05643 3.5wx 15.5 L Ao Vfn không dệt | AE2WDY 4ZR40 05643Không dệtNylonMàu xanh da trời-15.5 "3.5 "€56.66
Băng nhám 3M 08856 1 / 2w x 18 L Ao Vfn không dệt | AE2WEM 4ZR56 08856Không dệtNylonMàu xanh da trời-18 "1 / 2 "€12.93
Băng nhám 3M 33137 1/2 inch W x 24 inch Dài Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Áo khoác đóng, nhựa liên kếtVảimàu xám16024 "1 / 2 "€7.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 26555 Đai chà nhám 2 Inch W x 48 Inch Chiều dài Ao 240g, 50 Pk
€314.67 /đơn vị