Động cơ không khí cánh quay SPEEDAIRE, gang và nhôm
Phong cách | Mô hình | Tối đa RPM | Quản lý rừng cộng đồng | Chiều cao | Gắn kết | RPM không tải | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX71 | 10,000 | 20.5 | 2.22 " | Hub | 10,000 | 2.22 " | 4.25 " | 2.44 " | €240.79 | |
B | 22UX74 | 3000 | 78 | 5.35 " | Chân | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | €280.68 | |
C | 22UX75 | 3000 | 78 | 3.94 " | Đối mặt | 3000 | 3.94 " | 5.8 " | 3.94 " | €272.46 | |
D | 22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | Mặt bích NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | €343.82 | |
E | 22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | Đối mặt | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | €325.84 | |
F | 22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | Mặt bích NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | €309.67 | |
G | 22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | Chân | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | €447.37 | |
H | 22UX73 | 3000 | 78 | 5.35 " | Chân | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | €284.67 | |
I | 22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | Hub | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | €231.29 | |
J | 22UX48 | 3000 | 130 | 6.5 " | Mặt bích NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | €523.64 | |
K | 22UX49 | 3000 | 130 | 6.5 " | Mặt bích NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | €386.57 | |
L | 22UX72 | 3000 | 30 | 5.35 " | Chân | 3000 | 5.35 " | 4.96 " | 3.74 " | €246.95 | |
M | 22UX76 | 3000 | 128 | 5.83 " | Chân | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | €360.96 | |
N | 22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | Hub | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | €195.79 | |
O | 22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | Hub | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | €215.22 |
Động cơ không khí có cánh quay, gang và nhôm
Động cơ không khí SPEEDAIRE được sử dụng với động cơ điện trong các hoạt động công suất thấp để đạt hiệu quả tốt hơn. Chúng còn cung cấp khả năng vận hành ở tốc độ mong muốn, cung cấp tốc độ dòng khí tối đa là 125 CFM. Các động cơ không khí này có vỏ bằng gang và nhôm để có độ bền trong môi trường khắc nghiệt. Chúng được gắn trung tâm và được trang bị bộ giảm âm xả để giảm mức độ tiếng ồn. Chọn từ một loạt các động cơ không khí, có sẵn các mức tốc độ 3000, 6000 và 10000 RPM khi bật Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phân
- Bậc thầy giám sát khối / kẹp gage
- móng tay boong
- Thép không gỉ ống vuông cổ phiếu
- Vỏ dữ liệu giọng nói
- Công cụ khí nén
- Xe chở hàng và người cung cấp dịch vụ
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- Nâng vật liệu
- Bộ đệm và chờ
- APPROVED VENDOR Ròng rọc mắt xoay
- ALPHA FITTINGS Bộ phụ kiện Push to Connect, Universal Thread
- JOHNSON CONTROLS Kiểm soát áp lực
- FOL-DA-TANK Bộ mặt bích bên trong / bên ngoài
- EDWARDS SIGNALING Rào
- MARTIN SPROCKET #1 Ổ trục, Vòng bi bằng đồng, Tấm/Phớt
- RACO Đầu nối ống dẫn
- JONARD Đồng hồ đo lực kế
- JOHNSON CONTROLS Van khí điện từ
- HUB CITY Gối khối gối