Speedaire 22ux45 | Động cơ không khí 1.8 Hp 75 Cfm Gắn trung tâm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 22UX45 Động cơ không khí 1.8 Hp 75 Cfm Gắn trung tâm | AB7FMC

SPEEDAIRE Động cơ không khí 22UX45 1.8 Hp 75 Cfm Gắn trung tâm

Trong kho
Khoản mục: AB7FMC phần: 22UX45
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
€331.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay
Quản lý rừng cộng đồng75
Kết thúcmàu xám
Chiều cao3.74 "
Vật liệu vỏGang và nhôm
HP1.7
Bàn phím0.5 "
Chiều dài6.56 "
Vật chấtGang và nhôm
Tối đa Lưu lượng không khí78 cfm
Tối đa Áp suất không khí100 PSI
Tối đa RPM3000
Gắn kếtĐối mặt
RPM không tải3000
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều cao tổng thể3.74 "
Chiều dài tổng thể6.57 "
Chiều rộng tổng thể4.32 "
Kích thước cổngNPT 3 / 8 "
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ Max. Mô-men xoắn300
Trục Dia.5 / 8 "
Chiều dài trục1.92 "
Nhân viên bán thời gian.250 độ F
KiểuCánh quay
Chiều rộng4.32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8412390040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMQuản lý rừng cộng đồngChiều caoGắn kếtRPM không tảiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 22UX41 Động cơ không khí 0.40 Hp 27 Cfm Gắn trung tâm | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
SPEEDAIRE 22UX42 Động cơ không khí 0.5 Hp 27 Cfm Gắn trung tâm | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"€196.81
Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX43 0.75 Hp 30 Cfm Gắn qua trung tâm | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX44 0.75 Hp 30 Cfm Gắn mặt bích | AB7FMB 22UX443000306.6 "Mặt bích NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€362.12
SPEEDAIRE 22UX46 Động cơ không khí 1.5 Hp 72 Cfm Gắn mặt bích | AB7FMD 22UX463000726.6 "Mặt bích NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Động cơ không khí 4.00 Hp 130 Cfm Gắn chân | AB7FME 22UX4730001305.83 "Chân30005.83 "7.4 "5"€454.10
Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX48 4.00 Hp 130 Cfm C Gắn mặt | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Mặt bích NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Động cơ không khí 22UX45 1.8 Hp 75 Cfm Gắn trung tâm
€331.91 /đơn vị