Speedaire 22ux44 | Động cơ không khí 0.75 Hp 30 Cfm Gắn mặt bích | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX44 0.75 Hp 30 Cfm Gắn mặt bích | AB7FMB

SPEEDAIRE Động cơ không khí 22UX44 0.75 Hp 30 Cfm Gắn mặt bích

Trong kho
Khoản mục: AB7FMB phần: 22UX44
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
€362.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bay
Quản lý rừng cộng đồng30
Kết thúcmàu xám
Chiều cao6.6 "
Vật liệu vỏGang và nhôm
HP0.93
Bàn phím0.19 "
Chiều dài5.87 "
Vật chấtGang và nhôm
Tối đa Lưu lượng không khí30 cfm
Tối đa Áp suất không khí100 PSI
Tối đa RPM3000
Gắn kếtMặt bích NEMA 56C
RPM không tải3000
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Chiều cao tổng thể6.6 "
Chiều dài tổng thể5.8 "
Chiều rộng tổng thể6.6 "
Kích thước cổngNPT 1 / 4 "
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ Max. Mô-men xoắn300
Trục Dia.5 / 8 "
Chiều dài trục2.06 "
Nhân viên bán thời gian.250 độ F
KiểuCánh quay
Chiều rộng6.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.32
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8412390040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMQuản lý rừng cộng đồngChiều caoGắn kếtRPM không tảiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
SPEEDAIRE 22UX41 Động cơ không khí 0.40 Hp 27 Cfm Gắn trung tâm | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "€217.11
SPEEDAIRE 22UX42 Động cơ không khí 0.5 Hp 27 Cfm Gắn trung tâm | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"€196.81
Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX43 0.75 Hp 30 Cfm Gắn qua trung tâm | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "€245.98
SPEEDAIRE 22UX45 Động cơ không khí 1.8 Hp 75 Cfm Gắn trung tâm | AB7FMC 22UX453000753.74 "Đối mặt30003.74 "6.57 "4.32 "€331.91
SPEEDAIRE 22UX46 Động cơ không khí 1.5 Hp 72 Cfm Gắn mặt bích | AB7FMD 22UX463000726.6 "Mặt bích NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€311.08
SPEEDAIRE 22UX47 Động cơ không khí 4.00 Hp 130 Cfm Gắn chân | AB7FME 22UX4730001305.83 "Chân30005.83 "7.4 "5"€454.10
Động cơ không khí SPEEDAIRE 22UX48 4.00 Hp 130 Cfm C Gắn mặt | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Mặt bích NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€523.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Động cơ không khí 22UX44 0.75 Hp 30 Cfm Gắn mặt bích
€362.12 /đơn vị