Cụm ống nối REELCRAFT, 300 PSI, Đường kính trong 3/8 inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước phù hợp | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | €100.88 | |
B | S601015-100 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 100ft. | €225.84 | |
B | S601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | €76.70 | |
C | S601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | €86.91 | |
B | S601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | €104.50 | |
B | S601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | €77.29 | |
B | S601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | €82.82 | |
B | S601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | €99.26 |
Cụm ống nối, 300 PSI, Đường kính trong 3/8 inch
Cụm ống dẫn nước / không khí áp suất thấp Reelcraft được sử dụng để dẫn khí hoặc nước đến các dụng cụ khí nén, máy nén khí và các thiết bị khác cho các ứng dụng công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Chúng có cấu trúc PVC với bện nylon để chống ăn mòn, nhẹ và linh hoạt. Các ống này đi kèm với các khớp nối bằng đồng thau 3/8 hoặc 1/4 inch MNPT ở một đầu và 1/2 hoặc 3/8 hoặc 1/4 inch MNPT ở đầu kia của ống để kết nối với dụng cụ và thiết bị. Chúng có thể chịu được áp suất tối đa 300 psi và nhiệt độ tối đa là 150 độ F. Hãy chọn từ một loạt các cụm ống màu đỏ này, có sẵn với chiều dài ống từ 25 đến 100 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Quạt phòng tắm
- Bàn làm việc
- Gioăng cửa sổ và cửa ra vào
- Ống Fluoropolymer PFA
- Máy cắt đầu phun nước
- Găng tay và bảo vệ tay
- Quạt thông gió mái nhà
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- Flooring
- Các loại
- RECOIL Vòi tay thép tốc độ cao, kết thúc không tráng phủ
- KIPP 10-32 Kích thước ren Mini Wing Knob
- 3M Độ bền cao
- ULTRA-DEX USA Dòng CDGW, Chèn cacbua kim cương
- BUSSMANN Cầu chì ECSR Dòng RK5
- VULCAN HART Lỗ mui xe, hàng đầu kiểu Pháp
- EDWARDS SIGNALING Chuông
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1-14 không
- MORSE DRUM Bánh
- JOHNSON CONTROLS Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử dòng A421