Reelcraft S601013-35 1 | Lắp ráp ống 3/8 inch dài 35 feet | 1gyj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REELCRAFT S601013-35 1 Ống lắp ráp 3/8 inch Chiều dài 35 feet | AA9WPX 1GYJ4

REELCRAFT S601013-35 1 Lắp ráp ống 3/8 inch Chiều dài 35 feet

Trong kho
Khoản mục: AA9WPX phần: S601013-35 1Tham chiếu chéo: 1GYJ4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€102.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
Màuđỏ
Vật liệu ghépThau
Chất liệu ngoàiPVC
Kích thước phù hợp1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài35ft.
Max. Sức ép300 psi
Bên ngoài Dia.0.64 "
Tăng cườngNylon bện
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 150 độ F
Vật liệu ốngPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)38.35
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS3917390020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpChiều dàiGiá cả
REELCRAFT 601017-50 1 Ống lắp ráp 3/8 inch Chiều dài 50 Feet | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€100.88
REELCRAFT S601013-25 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 25 feet | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.€90.10
REELCRAFT S601012-25 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 25 feet | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.€93.78
REELCRAFT S601012-35 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 35 feet | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€100.47
REELCRAFT S601013-50 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 50 feet | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.€122.76
REELCRAFT S601012-50 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 50 feet | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€116.60
REELCRAFT S601015-100 1 Ống khí đa năng 3/8 inch Chiều dài 100 feet | AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.€248.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT S601013-35 1 Lắp ráp ống 3/8 inch Chiều dài 35 feet
€102.10 /đơn vị