Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử dòng JOHNSON Controls A421
Phong cách | Mô hình | Phạm vi kiểm soát | Khác biệt | Loại Enclosure | Phạm vi điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40 ° đến 212 ° F | 1 ° đến 30 ° F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €148.14 | |
A | A421ABC-06C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €161.75 | |
A | A421GBF-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 24 VAC | €144.73 | |
B | A421AEC-01C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €206.25 | |
B | A421AEC-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €210.54 | |
A | A421ABT-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €164.01 | |
A | A421ABD-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €166.31 | |
A | A421ABG-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €202.77 | |
B | A421AET-01C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €236.11 | |
B | A421AED-01C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €233.01 | |
B | A421GEF-01C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 24 VAC | €205.45 | |
B | A421GEF-02C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 4X | 24 VAC | €223.56 | |
A | A421ABC-03C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €154.77 | |
A | A421ABC-04C | -40 độ đến 212 độ F | 1 độ đến 30 độ F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €168.83 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ tem tay
- Vỏ hộp sàn
- Phụ kiện dụng cụ quấn dây
- Tấm và bọc gối Firestop
- Van điều khiển khí nén
- Động cơ AC đa năng
- Vật tư hàn
- Các tập tin
- Nhận dạng kiểm soát chính
- Kiểm soát tiếng ồn
- PROTO Cờ lê hộp định vị số liệu kép
- PANDUIT Nắp ống dẫn dây bản lề
- KLEIN TOOLS Thùng chứa dụng cụ
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng ECSR
- USA SEALING Kho thanh, Độ bền kéo 37, 000 psi
- PASS AND SEYMOUR Công tắc an toàn bằng thép không gỉ
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, sợi thép không gỉ, 20 Micron, con dấu Viton
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1 1 / 2-28 Un
- AEROQUIP 90 độ khuỷu tay
- SMC VALVES Bu lông điều chỉnh