Johnson Controls A421aed-01c | 35ly86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON ĐIỀU KHIỂN A421AED-01C Điều khiển nhiệt độ điện tử 5 inch Chiều cao 2-3/8 inch Chiều rộng | AH4VAN 35LY86

JOHNSON CONTROLS A421AED-01C Điều khiển nhiệt độ điện tử Chiều cao 5 inch Chiều rộng 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4VAN phần: A421AED-01CTham chiếu chéo: 35LY86
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
€233.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát nhiệt độ điện tử
Tuân thủ của đại lýUL, CE, C-Đánh dấu
Màumàu xám
Phạm vi kiểm soát-40 độ đến 212 độ F
Độ sâu2.375 "
Khác biệt1 độ đến 30 độ F
Màu sắc hiển thịĐen trắng
Kích thước hiển thị1.5 x 5 sq. Inch.
Màn hìnhLCD
Loại EnclosureNEMA 4X
Amps đầy tải @ 120V16A
Amps đầy tải @ 240VAC8A
Chiều cao5"
Số lượng đầu vào chuyển tiếp1
Số đầu ra rơle1
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-a421abc-02c.pdf
Đường kính bóng đèn cảm biến.1 / 4 "
Chiều dài bóng đèn cảm biến2"
Loại cảm biếnA99
Chuyển đổi hành độngMở / Đóng khi Tăng
Loại chuyển đổiSPDT
Phạm vi điện áp120 / 240 VAC
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátKhác biệtLoại EnclosurePhạm vi điện ápGiá cả
JOHNSON Controls A421ABC-02C Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử, SPDT, -40 đến 212 độ. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 độ. đến 212 độ. NS1 độ. đến 30 độ. FNEMA 1120 / 240 VAC€148.14
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Điều Khiển Nhiệt Độ Điện Tử 1 Công Tắc | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€154.77
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Điều khiển nhiệt độ điện tử | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€168.83
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Điều Khiển Nhiệt Độ Điện Tử Chiều Cao 5 Inch | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€161.75
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Điều khiển Nhiệt độ Điện tử Chiều rộng 2-3/8 Inch | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€164.01
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Điều khiển nhiệt độ điện tử Độ sâu 2-3/8 inch | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€166.31
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Điều khiển nhiệt độ điện tử Độ sâu 2-3/8 inch | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 độ đến 212 độ F1 độ đến 30 độ FNEMA 1120 / 240 VAC€202.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421AED-01C Điều khiển nhiệt độ điện tử Chiều cao 5 inch Chiều rộng 2-3 / 8 inch
€233.01 /đơn vị