SNAP-TITE Nipple, Thép, 1 "đến 11-1 / 2"
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ਸਰੋਤ: https://coinjournal.net/news/filecoin-completes-watermelon-upgrade-nv16-as-investors-flock-to-memeinators-presale/ | FNPT | 35 gpm | 2000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €90.92 | |
B | VHN16-16MV | MNPT | 35 gpm | 2000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €107.52 | |
B | VHN16-16M | MNPT | 35 gpm | 2000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €98.12 | |
C | PHN16-16 triệu | MNPT | 40 gpm | 6000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €43.77 | |
D | 71-3N16-16FV | NPFT | 60 gpm | 7500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €201.13 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mũ che mưa
- Bộ quần áo Arc Flash
- Phụ kiện bảo vệ thính giác
- Bánh xe không dệt Unitized
- Tủ rèm hơi
- Vòi cuộn
- Phụ kiện mài mòn
- An toàn nước
- Động cơ DC
- Giẻ lau và khăn lau
- GRAINGER Băng gắn cờ
- MARCOM Huấn luyện An toàn Xây dựng
- STENS Lưỡi kéo nâng cao có khía, loại thẳng
- AMERICAN TORCH TIP Hội Unicable
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích EPDM, đường kính ngoài 5-7/8 inch, màu đen
- PASS AND SEYMOUR Công tắc mái chèo đơn cực trang trí
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích Simplex Stock Bore A Type Metric Roller Sprockets, 12B-1 Chain Number
- GRAINGER lót trống
- INNOVATIVE COMPONENTS Snap Lock T Núm