Snap-tite Vhn16-16fv | Khớp nối núm vú 1-11-1/2 Thân thép | 20lj15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VHN16-16FV Coupler Núm vú 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WNE 20LJ15

SNAP-TITE Khớp nối VHN16-16FV Núm 1-11-1/2 Thân thép

Trong kho
Khoản mục: AF6WNE phần: VHN16-16FVTham chiếu chéo: 20LJ15
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
€90.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng35 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề1 "-11-1 / 2
UPC994140494549
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
Núm vặn SNAP-TITE PHN16-16M 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WCN 20LF84 PHN16-16 triệuMNPT40 gpm6000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€43.77
Núm vặn SNAP-TITE VHN16-16M 1-11-1 / 2 Thân thép 1 inch | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16MMNPT35 gpm2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€98.12
Núm vặn SNAP-TITE VHN16-16MV 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€107.52
SNAP-TITE 71-3N16-16FV Núm ghép nối 1-11-1 / 2 Thân thép | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€201.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Khớp nối VHN16-16FV Núm 1-11-1/2 Thân thép
€90.92 /đơn vị