Dòng OSG 16360, Vòi biểu mẫu hiệu suất cao cao cấp
Phong cách | Mô hình | Loại sợi | Số lượng sáo | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Độ dài chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636000308 | Số liệu thô | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 17mm | €79.12 | |
A | 1636000408 | STI | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 22mm | €80.63 | |
A | 1636000608 | STI | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M6 | 34mm | €112.99 | |
A | 1636000508 | STI | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 6.40mm | M5 | 25mm | €82.24 | |
A | 1636000708 | STI | 3 | 90mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M8 | 32mm | €137.62 | |
A | 1636001408 | STI | 4 | 140mm | 2.50mm | D10 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | €629.11 | |
A | 1636001508 | STI | 4 | 160mm | 3.00mm | D11 | 22.70mm | M24 | 65mm | €817.82 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện cưa lỗ
- Súng phun HVLP
- Router Bits
- Xe hướng dẫn tuyến tính và đường trượt
- Chất tẩy rửa ống xả thủ công
- Thiết bị phân phối
- Cưa tay và Cưa ngựa
- Nội thất ô tô
- linear Motion
- Router
- APPROVED VENDOR Khuỷu tay 90 Degree
- SPEEDAIRE Ống khí cuộn, Nylon
- BOSCH Máy cắt cốt thép, Cán thẳng
- JB INDUSTRIES Xoay
- FERNCO Khớp nối ống
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Chế tạo Phù hợp 15 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x Spigot
- LAB SAFETY SUPPLY Ống ly tâm hình nón
- LINN GEAR Bánh răng côn, 5 bước đường kính