Osg 1636000708 | Hình thành Tap Hình thành 8 X 1.25mm V Lớp phủ | 33za25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1636000708 Định hình Tap Forming 8 x 1.25mm V Coating | AG4GTT 33ZA25

OSG 1636000708 Forming Tap Forming 8 x 1.25mm V Lớp phủ

Trong kho
Khoản mục: AG4GTT phần: 1636000708Tham chiếu chéo: 33ZA25
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
€137.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16360
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể90mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.9.70mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề32mm
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1636000308 Định hình Tap Forming 3x0.50mm V Coating | AG4GTN 33ZA21 1636000308Số liệu thô256mm0.50mmD33.58mmM317mm€79.12
OSG 1636000408 Định hình Tap Forming 4x0.70mm V Coating | AG4GTP 33ZA22 1636000408STI363mm0.70mmD45.00mmM422mm€80.63
OSG 1636000508 Định hình Tap Forming 5x0.80mm V Coating | AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370mm0.80mmD46.40mmM525mm€84.28
OSG 1636000608 Tạo hình vòi tạo hình 6 x 1.00mm V Coating | AG4GTR 33ZA24 1636000608STI380mm1.00mmD58.08mmM634mm€112.99
OSG 1636001408 Vòi tạo hình 22x2.50mm V Coating | AG4GUA 33ZA32 1636001408STI4140mm2.50mmD1020.30mmM222.5 "€629.11
OSG 1636001508 Tạo hình vòi tạo hình 24x3.00mm V Coating | AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160mm3.00mmD1122.70mmM2465mm€817.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1636000708 Forming Tap Forming 8 x 1.25mm V Lớp phủ
€137.62 /đơn vị