Khớp nối ống FERNCO
Phong cách | Mô hình | Đối với kích thước ống | Bên trong Dia. | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64 " | 3 27 / 64 " | €7.55 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | €7.65 | |
A | P1056-125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64 " | 3 29 / 64 " | €7.30 | |
C | P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | €8.01 | |
A | P1056-22 | 2 "x 2" | 2-27 / 64 " | 3 29 / 64 " | €7.69 | |
D | P1056-32 | 3 "x 2" | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | €10.45 | |
A | P1056-33 | 3 "x 3" | 3-29 / 64 " | 3 63 / 64 " | €10.34 | |
E | P1056-075 | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 64 " | 2 25 / 64 " | €12.34 | |
F | P1056-43 | 4 "x 3" | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | €14.16 | |
A | P1056-44 | 4 "x 4" | 4-37 / 64 " | 4 1 / 64 " | €12.88 |
Khớp nối ống
Khớp nối cổ Fernco được thiết kế để kết nối các ống / ống có kích thước giống nhau/khác nhau cho các ứng dụng thông hơi, xử lý chất thải và thoát nước. Các khớp nối này có kết cấu PVC để chống lại sự phát triển của nấm và tác hại của hóa chất, khí thải và tia cực tím. Chúng đi kèm với 300 Series, kẹp thép không gỉ để giảm thiểu thời gian lắp đặt đồng thời cung cấp khả năng bịt kín tích cực an toàn chống rò rỉ và xâm nhập. Chọn từ nhiều loại khớp nối có sẵn này, có sẵn cho 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & Kích thước ống 4 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đầu phun súng hơi
- Dây di động
- Ống cách điện
- Động cơ quạt bàn đạp
- Các phần tử lò sưởi thủy điện
- bảo hộ lao động
- Điện ô tô
- Động cơ DC
- Vật dụng phòng thí nghiệm
- Công cụ quay
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Nắp Tote được mã hóa màu
- CALDWELL Tấm nâng
- AIR HANDLER nếp gấp nhỏ
- DORMONT 10C Dòng lá chắn an toàn XNUMXC Đầu nối khí tiêu chuẩn bằng thép không gỉ phủ màu vàng
- SPEARS VALVES Mũ, ổ cắm được chế tạo bằng PVC Class 125 IPS
- BEL-ART - SCIENCEWARE khay khử trùng
- SPEEDAIRE Bộ dụng cụ lắp mặt bích phía sau
- MORSE CUTTING TOOLS Mũi doa mâm cặp nguyên khối/hàn, Sê-ri 2655M
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-D, Kích thước 826, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm