Fernco P1056-22 | Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 3-29/64 Inch | 4p007 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FERNCO P1056-22 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-29/64 Inch | AD9BDR 4P007

FERNCO P1056-22 Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 3-29/64 Inch

Trong kho
Mặt hàng: AD9BDR phần: P1056-22Tham chiếu chéo: 4P007
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
€7.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối linh hoạt
ban nhạc Chất liệu300 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểPVC đàn hồi
Đối với kích thước ống2 "x 2"
Bên trong Dia.2-27 / 64 "
Chiều dài3 29 / 64 "
Max. Sức ép4.3 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chống lạiHóa chất, Tia cực tím, Sự phát triển của nấm và Khí thoát nước thông thường
UPC018578000056

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước ốngBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
FERNCO P1056-075 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 2-25/64 inch | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "€12.34
FERNCO P1056-125 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-29/64 Inch | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "€7.30
FERNCO P1056-150/125 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-27/64 Inch | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€7.65
FERNCO P1056-150 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-27/64 Inch | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "€7.55
FERNCO P1056-215 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-33/64 Inch | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€8.01
FERNCO P1056-32 Khớp nối linh hoạt, PVC, Kích thước ống 3 "x 2", Chiều dài 4 "| AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€10.45
FERNCO P1056-33 Khớp nối linh hoạt Chiều dài 3-63/64 Inch | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "€10.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FERNCO P1056-22 Khớp Nối Linh Hoạt Chiều Dài 3-29/64 Inch
€7.69 /đơn vị