Van bi nội tuyến bằng đồng NIBCO, FNPT x FNPT
Phong cách | Mô hình | Chất liệu bóng | Tuân thủ | Loại xử lý | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Vật liệu gốc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T58570 1-1 / 2 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1.5 " | Silicon Bronze | €192.65 | |
B | T58570UL 1 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với UL842CUL YSDT7CSA Được chứng nhận ANSI / ASME B16.33 và CGA 3.16 Đối với khí tự nhiên và khí propan đến 125 psig (¼ "đến 1") | Lever | 250 psi | 1" | Silicon Bronze | €105.98 | |
C | T58570LL 1/2 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Khóa đòn bẩy | 600 psi | 1 / 2 " | Silicon Bronze | €55.18 | |
A | T58570 1/4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1 / 4 " | Silicon Bronze | €37.30 | |
C | T58570ll 1 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1" | Silicon Bronze | €101.10 | |
B | T58570UL 3/4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với UL842CUL YSDT7CSA Được chứng nhận ANSI / ASME B16.33 và CGA 3.16 Đối với khí tự nhiên và khí propan đến 125 psig (¼ "đến 1") | Lever | 250 psi | 3 / 4 " | Silicon Bronze | €86.85 | |
A | T58570 3/4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 3 / 4 " | Silicon Bronze | €51.75 | |
A | T58570NS 3/4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Nib-Seal (R) | 600 psi | 3 / 4 " | Silicon Bronze | €93.92 | |
A | T58570 1-1 / 4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1.25 " | Silicon Bronze | €136.45 | |
A | T58570 1 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1" | Silicon Bronze | €77.36 | |
C | T58570LL 3/4 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Khóa đòn bẩy | 600 psi | 3 / 4 " | Silicon Bronze | €81.09 | |
A | T58570NS 1/2 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Nib-Seal (R) | 600 psi | 1 / 2 " | Silicon Bronze | €68.97 | |
A | T58570 3/8 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 3 / 8 " | Silicon Bronze | €36.83 | |
A | T58570 2 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 2" | Silicon Bronze | €384.98 | |
B | T58570UL 1/2 | Đồng thau mạ Chrome | Phù hợp với UL842CUL YSDT7CSA Được chứng nhận ANSI / ASME B16.33 và CGA 3.16 Đối với khí tự nhiên và khí propan đến 125 psig (¼ "đến 1") | Lever | 250 psi | 1 / 2 " | Silicon Bronze | €61.12 | |
D | T5857066 3/8 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 3 / 8 " | Thép không gỉ | €58.96 | |
D | T5857066 2 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 2" | Thép không gỉ | €525.30 | |
D | T5857066 3/4 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 3 / 4 " | Thép không gỉ | €93.59 | |
D | T5857066 1-1 / 4 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1.25 " | Thép không gỉ | €280.14 | |
D | T5857066 1 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1" | Thép không gỉ | €135.56 | |
D | T5857066 1/2 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1 / 2 " | Thép không gỉ | €65.87 | |
D | T5857066 1/4 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1 / 4 " | Thép không gỉ | €59.42 | |
D | T5857066 1-1 / 2 | Thép không gỉ | Phù hợp với MSS SP-110 | Lever | 600 psi | 1.5 " | Thép không gỉ | €353.42 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy mài băng ghế dự bị
- Bộ công cụ không đánh dấu
- Thang máy xe máy và Jack cắm cày
- Phụ kiện kệ bảo quản thực phẩm
- Thí điểm thủy lực để mở van kiểm tra
- Ống khí nén
- Động cơ AC đa năng
- Quầy bar phục vụ đồ ăn và tiệc tự chọn
- Dây điện
- Truyền thông
- AMERICAN TORCH TIP ống kính ống khí
- CONRADER Phụ kiện dòng N
- ZURN Chất bịt kín bồn tiểu không nước, phù hợp với thương hiệu Zurn
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 5 / 8-32 Un
- SPEARS VALVES Van bi một đầu vào PVC màu xám, Đầu ổ cắm, BUNA-N
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P444X Cleanout Tee có phích cắm, Hub x Hub x FPT
- KERN AND SOHN Pin sạc sê-ri MBC-ACC
- GRAINGER Băng sửa chữa
- HUMBOLDT Cuộc sống cổ điển của Schmidt
- BUSSMANN Công tắc ngắt kết nối dễ cầu chì của ĐCSTQ, lớp UL, M, Midget và IEC