vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO T58570LL 3/4 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AD4CTW 41E365

NIBCO T58570LL 3/4 Van bi đồng Inline Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD4CTW phần: T58570LL 3/4Tham chiếu chéo: 41E365
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
€87.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủPhù hợp với MSS SP-110
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm trong suốt Chromate mạ Plastisol
Loại xử lýKhóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcSilicon Bronze
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngTuân thủLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu gốcGiá cả
NIBCO T58570 1/4 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi1 / 4 "Silicon Bronze€37.81
NIBCO T58570 Van bi đồng 3/8 Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi3 / 8 "Silicon Bronze€39.02
NIBCO T58570 3/4 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi3 / 4 "Silicon Bronze€51.75
NIBCO T58570 1 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi1"Silicon Bronze€77.98
NIBCO T58570 1-1 / 4 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi1.25 "Silicon Bronze€151.19
NIBCO T58570 1-1 / 2 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi1.5 "Silicon Bronze€213.45
NIBCO T58570 2 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Đồng thau mạ ChromePhù hợp với MSS SP-110Lever600 psi2"Silicon Bronze€414.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO T58570LL 3/4 Van bi đồng Inline Fnpt 3/4 In
€87.02 /đơn vị