Máy sấy khí nén INGERSOLL-RAND
Phong cách | Mô hình | Max. Sức ép | Quản lý rừng cộng đồng | Độ sâu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €23,498.09 | RFQ
|
A | HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,961.90 | RFQ
|
A | HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,622.61 | RFQ
|
A | HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,819.89 | |
A | HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €18,667.62 | |
A | HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €31,680.73 | RFQ
|
A | HL8001H00AA | - | 800 | 51 " | - | - | - | 1 | - | €45,589.15 | RFQ
|
B | HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | €26,528.29 | RFQ
|
A | HL10001H00AA | - | 1000 | 51 " | - | - | - | 1 | - | €50,076.63 | RFQ
|
A | HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | €37,941.71 | RFQ
|
C | D140CNTT | 203 psi | 82 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €9,167.77 | |
C | D170CNTT | 203 psi | 100 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 1 "NPT | €11,900.27 | |
C | D102CNTT | 203 psi | 60 | - | 22.5 " | 30.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €8,230.73 | |
C | D60CNTT | 203 psi | 35 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €6,433.73 | |
C | D25CNTT | 203 psi | 15 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €4,458.68 | |
D | D54IN | 203 psi | 32 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €3,653.02 | |
D | D18IN | 203 psi | 11 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €1,920.57 | |
C | D42CNTT | 203 psi | 25 | - | 20 " | 26 " | 15.5 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €5,240.98 | |
D | D12IN | 203 psi | 7 | - | 16 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €2,031.05 | |
D | D42IN | 203 psi | 25 | - | 18 " | 18 " | 15.375 " | 1 | 1 / 2 "NPT | €3,504.19 | |
D | D25IN-SR | 203 psi | 15 | - | 15 " | 16 " | 12 " | 1 | 3 / 8 "NPT | €2,419.88 | |
D | D108IN | 203 psi | 64 | - | 21.5 " | 22.5 " | 16.5 " | 1 | 3 / 4 "NPT | €5,591.87 | |
E | NVC1000 | 220 psi | 1000 | - | 72 " | 69 " | 32 " | 3 | 4 "mặt bích | €46,331.01 | RFQ
|
E | NVC400 | 230 psi | 400 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €24,087.39 | |
F | NVC300 | 230 psi | 300 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €21,221.17 | |
E | NVC600 | 230 psi | 600 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €29,441.87 | |
E | NVC200 | 230 psi | 200 | - | 30 " | 58 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | €17,967.81 | |
E | NVC800 | 230 psi | 800 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €34,746.84 | |
E | NVC700 | 230 psi | 700 | - | 40 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €31,460.90 | |
G | D1190INA400 | 300 psi | 700 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €28,049.12 | |
G | D850INA400 | 300 psi | 500 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €21,921.35 | |
G | D420INA400 | 300 psi | 250 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 1-1 / 2 "NPT | €14,568.37 | |
G | D680INA400 | 300 psi | 400 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €19,438.02 | |
G | D1360INA400 | 300 psi | 800 | - | 42 " | 62 " | 42 " | 3 | 3 "NPT | €28,689.96 | |
G | D510INA400 | 300 psi | 300 | - | 33 " | 40 " | 28 " | 3 | 2 "NPT | €17,513.00 |
Máy sấy khí nén
Máy sấy nén khí của Ingersoll Rand được thiết kế để ngăn chặn điểm sương của khí nén bằng cách loại bỏ độ ẩm khỏi nó trước khi không khí ngưng tụ thành chất lỏng có hại. Những máy sấy này cung cấp nhiều giai đoạn lọc để loại bỏ các chất bẩn còn sót lại và nâng cao hiệu quả hệ thống và chất lượng sản phẩm. Thiết kế tiết kiệm năng lượng của chúng có hệ thống làm lạnh kết hợp với khối nhiệt để lưu trữ năng lượng lạnh một cách hiệu quả. Các máy sấy này được trang bị bộ điều khiển vi xử lý dễ sử dụng để kiểm soát tối đa hoạt động của máy sấy trong khi theo dõi các điều kiện hiện tại. Máy sấy Ingersoll có nhiều màn hình báo động để giảm thiểu thời gian chết và chế độ tiết kiệm năng lượng để tự động tắt. Một số mô hình đi kèm với tách ly tâm để tách và loại bỏ hơi ẩm từ không khí lạnh. Chọn từ một loạt các máy sấy khí nén Ingersoll Rand, có sẵn trong các mô hình một pha và ba pha trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc kết hợp / Van bi
- Ống thủy lực đa năng Assy.
- Đèn thay đổi cực
- Phụ kiện Soil Auger
- Máy lọc không khí
- Van ngắt
- Chuỗi và Phụ kiện Chuỗi
- Quạt thông gió mái nhà
- Máy sưởi và phụ kiện xử lý điện
- Động cơ thủy lực
- PRINCETON TEC đèn pha gắn đầu
- MSA Van hít
- SCHNEIDER ELECTRIC Nút nhấn được chiếu sáng, 30mm, 1NO / 1NC, màu hổ phách
- DAYTON Máy bơm phản lực AC Động cơ, Hệ thống điều khiển mở, Gắn mặt
- DURAC Tỷ trọng kế
- DWYER INSTRUMENTS Công tắc áp suất quang điện dòng A3000 / Gages
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 40 Phù hợp với khuỷu tay của ổ cắm bên, Ổ cắm x Ổ cắm x Fipt
- FUSION Lug Starter/Ground
- GROVE GEAR Dòng NH, Kích thước 824, Hộp giảm tốc bánh răng có vỏ hẹp Ironman