INGERSOLL-RAND Máy sấy khí nén NVC1000, 1000 cfm, 150 mã lực, 460 V, Bề mặt sơn tĩnh điện
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sấy khí nén |
Bộ giá đỡ | Không |
Quản lý rừng cộng đồng | 1000 |
Điểm sương | 38 độ F |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Amps đầy tải | 25 |
Vật liệu trao đổi nhiệt | 304L thép không gỉ |
Lớp ISO | 4 |
Tối đa Máy nén khí HP | 150 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 115 độ F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Max. Sức ép | 220 psi |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 69 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Giai đoạn | 3 |
Kích thước đường ống | 4 "mặt bích |
Power | 7.03kW |
làm lạnh | R-404A |
Máy nén lạnh (HP) | 6 |
điện áp | 460 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1041.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 210.82 |
Mã HS | 8418690180 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Max. Sức ép | Quản lý rừng cộng đồng | Độ sâu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €18,667.62 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,819.89 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,622.61 | RFQ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,961.90 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €23,498.09 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | €26,528.29 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €31,680.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.