INGERSOLL-RAND Máy sấy khô không khí HL8001H00AA Chất hút ẩm 800 Cfm 150 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sấy khí nén |
Quản lý rừng cộng đồng | 800 |
Van điều khiển | Không bôi trơn |
chu kỳ | 10 phút |
Độ sâu | 51 " |
Điểm sương | -40 độ. F |
Amps đầy tải | 4.0 |
Chiều cao | 88 " |
Hz | 60 |
Công suất lưu lượng đầu vào @ 100 PSI | 800 |
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào) | 3 |
Lớp ISO | 2 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 120 F |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Công suất dòng ra @ 100 PSI | 680.0 |
Giai đoạn | 1 |
Giảm áp suất | 3 psi |
Kiểu | Chất làm khô |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 978.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Max. Sức ép | Quản lý rừng cộng đồng | Độ sâu | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €19,073.64 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €21,272.71 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,049.40 | RFQ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,396.07 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €24,009.18 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | €27,105.28 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €32,369.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.