Vòi phun súng hơi bằng thép không gỉ EXAIR
Phong cách | Mô hình | Tiêu thụ không khí | đường kính | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Tối đa dBA | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | 2.5 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 7 / 8 " | 58 | €127.17 | |
B | 1108SS | 2.5 scfm | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | €99.67 | |
A | 1109SS-NPT | 4.9 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1" | 68 | €132.31 | |
B | 1109SS | 4.9 scfm | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | €104.82 | |
A | 1110SS-NPT | 8.3 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | €136.32 | |
B | 1110SS | 8.3 scfm | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | €108.27 | |
C | 1103SS | 10 scfm | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | €149.49 | |
D | 1102SS | 10 scfm | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | €135.94 | |
E | 1100SS | 14 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | €209.65 | |
F | 1101SS | 14 scfm | - | 1/4 "(M) NPT | 2.375 " | 74 | €216.51 | |
G | HP1126SS | 17.5 scfm | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | €217.81 | |
H | 1122SS | 22 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | €254.61 | |
I | 1104SS | 35 scfm | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | €297.28 | |
J | 1105SS | 35 scfm | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | €314.48 | |
K | HP1125SS | 37 scfm | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | €282.98 | |
L | 1106SS | 60 scfm | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | €419.29 | |
M | 1107SS | 60 scfm | - | 1/2 "(M) NPT | 2.75 " | 87 | €410.69 | |
N | 1112SS | 91 scfm | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | €806.09 | |
O | 1113SS | 91 scfm | 1.25 " | 3/4 "(M) NPT | 3.5 " | 96 | €830.27 | |
P | 1114SS | 135 scfm | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 3" | 99 | €999.69 | |
Q | 1115SS | 135 scfm | 1.5 " | 1 "(F) NPT | 4.187 " | 99 | €1,038.78 |
Đầu phun súng hơi bằng thép không gỉ
Đầu phun của súng thổi hơi gắn vào các công cụ khí nén để hướng luồng khí vận tốc cao cho các ứng dụng loại bỏ phoi, xả chất lỏng, làm sạch bộ phận, làm mát bộ phận và đẩy ra các ứng dụng. Chúng có thiết kế nhỏ gọn cho phép làm sạch trong không gian chật hẹp đồng thời giảm thiểu độ ồn và cải thiện hiệu suất thổi. Chúng có cấu tạo bằng thép không gỉ để chống hư hại trong môi trường mài mòn cao và nhiệt độ cao. Chọn từ nhiều loại vòi phun súng hơi này, có sẵn trong các biến thể tiêu thụ khí từ 2.5 - 135 SCFM.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cốc dùng để đo dung tích
- Bơm bánh răng thủy lực
- Kẹp dây
- Máy bơm bôi trơn đo chính xác
- Máy sưởi spa và bồn tắm nước nóng
- Ống khí nén
- Phụ kiện khoan
- Thành phần hệ thống khí nén
- Dụng cụ phay
- Máy bơm biển và RV
- ASHCROFT Công tắc áp suất, 7 / 16-20 SAE Nam
- GRAINGER Bộ chuyển đổi Barb nữ Luer
- MASON Bộ tách rung
- SPEARS VALVES PVC Đầu thấp PIP Erosion Pot Riser, Saddle x Riser x Pot
- EATON Bộ dụng cụ trang bị thêm phanh
- MORSE DRUM Bộ xử lý phuy xe nâng tùy chỉnh
- DAYTON Bìa, Mặt trái
- LINN GEAR Khớp nối trục linh hoạt chuỗi con lăn đôi
- BROWNING Vòng bi gắn khối gối đế thấp VPLS 100 Series