Exair 1110ss-npt | Chiều dài vòi phun súng hơi an toàn 1-1/16 inch | 15j058 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòi phun súng hơi EXAIR 1110SS-NPT An toàn 1-1 / 16 inch Chiều dài | AA6ZVT 15J058

EXAIR An toàn vòi phun hơi 1110SS-NPT Chiều dài 1-1 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6ZVT phần: 1110SS-NPTTham chiếu chéo: 15J058
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
€147.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi súng hơi
Tiêu thụ không khí8.3 scfm
Vật liệu cơ bản316 thép không gỉ
Kích thước đầu vào1/8 "(M) NPT
Chiều dài1 1 / 16 "
Tối đa dBA75
Loại vòi phunSự An Toàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8467920090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíđường kínhKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa dBAGiá cả
Độ an toàn của vòi phun súng hơi EXAIR 1108SS Chiều dài 1/2 inch | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€107.65
An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1108SS-NPT Chiều dài 7/8 inch | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€137.66
An toàn vòi phun súng hơi EXAIR 1109SS Chiều dài 5/8 inch | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€114.70
An toàn vòi phun súng hơi EXAIR 1109SS-NPT Chiều dài 1 inch | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€142.94
An toàn đầu phun của súng hơi EXAIR 1110SS Chiều dài 7/9 inch | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€118.23
Vòi phun súng hơi EXAIR 1102SS An toàn 1-1 / 5 inch Chiều dài | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€141.38
An toàn vòi phun của súng hơi EXAIR 1103SS Chiều dài 1-2 / 3 inch | AD8NGX 4LCR7 1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€162.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR An toàn vòi phun hơi 1110SS-NPT Chiều dài 1-1 / 16 inch
€147.30 /đơn vị