Đèn hiệu nhấp nháy TÍN HIỆU EDWARDS
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50C-G5-20WH | - | 0.8A | 5-7 / 8 " | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 49M-N5-40WH | - | - | - | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 50R-R5 | - | 0.1A | 5-7 / 8 " | Halogen 25 W | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 50M-R5 | - | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 50M-G5-20WH | - | - | - | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 50R-G5-20WH | - | 0.8A | 5-7 / 8 " | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 51A-G1 | - | - | - | Sợi đốt | 24 VDC | - | RFQ
|
F | 51C-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
G | 51G-E1 | - | - | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
F | 51M-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
F | 51M-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
H | 49C-R5 | - | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
I | 49R-R5 | - | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
I | 49R-N5-40WH | - | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 49M-R5 | - | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
H | 49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
F | 51C-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
J | 51R-G5-20W | - | - | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
F | 51C-G5-20W | - | - | - | - | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
J | 51R-G1 | - | - | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
J | 51R-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
F | 51M-G5-20W | - | 1.1A | - | - | 24 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
K | 51B-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
E | 51A-E1 | - | - | - | Sợi đốt | 12 VDC | - | RFQ
|
D | 50M-N5-40WH | - | 0.3A | 5-7 / 8 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
G | 51G-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
A | 50C-R5 | - | 0.1A | 5-7 / 8 " | Halogen 25 W | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 50C-N5-40WH | - | 0.3A | 5-7 / 8 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
K | 51B-E1 | - | - | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
L | 50A-N5-40WH | hổ phách | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €443.84 | |
M | 49A-R5 | hổ phách | 0.1A | 6-3 / 4 " | Halogen 25 W | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
L | 50A-G5-20WH | hổ phách | - | - | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
M | 49A-N5-40WH | hổ phách | - | 6-3 / 4 " | - | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
L | 50A-R5 | hổ phách | 0.1A | 5-7 / 8 " | Halogen 25 W | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 51A-G5-20W | hổ phách | - | - | Sợi đốt | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
K | 51B-G5-20W | Màu xanh da trời | 1.1A | - | - | 24 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
N | 50B-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
N | 50B-N5-40WH | Màu xanh da trời | 0.3A | 5-7 / 8 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
N | 50B-G5-20WH | Màu xanh da trời | 0.8A | 5-7 / 8 " | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
O | 49B-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | - | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
O | 49B-R5 | Màu xanh da trời | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
P | 49G-R5 | màu xanh lá | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
P | 49G-N5-40WH | màu xanh lá | - | - | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Q | 50G-R5 | màu xanh lá | 0.1A | - | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Q | 50G-N5-40WH | màu xanh lá | 0.3A | 5-7 / 8 " | Halogen 40 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Q | 50G-G5-20WH | màu xanh lá | 0.8A | 5-7 / 8 " | Halogen 20 W | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
G | 51G-G5-20W | màu xanh lá | 1.1A | - | - | 24 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 50R-N5-40WH | đỏ | - | 5.875 " | Halogen 40W | - | €484.51 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Loa âm thanh
- Phụ kiện công tắc giới hạn
- Điều khiển tốc độ AC
- Máy kiểm tra bề mặt
- Bộ lọc không khí và phần tử
- Vòng bi
- Sản phẩm nhận dạng
- Quy chế Điện áp
- Kiểm tra điện tử / ghế dài
- Dụng cụ thủy lực
- LR NELSON Tắt máy
- QORPAK Đóng cửa 48-400 Trắng
- JAMCO Mô hình SX Giỏ hàng siêu bền
- INSTOCK Bảng dịch vụ trên không
- SHUR-LINE Thùng hàng loạt thùng Easy Pail
- 80/20 25 Dòng 25-5050 Máy ép đùn rãnh chữ T
- STANLEY Staples
- EDWARDS MFG Máy khía góc
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục CDTX